« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203347 - Décor 2DS Millésime OR
Décor 2DS Millésime OR L:1,35m H:1,35m P:0,1m D:1,35m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203347
Référence Sonepar : 00124203347
EAN : 3184552033475
Description
Décor S Millésime or D:1,35 M LED BC-BF Animé 230V