« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203351 - Décor 2DT Millésime OR
Décor 2DT Millésime OR L:6m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203351
Référence Sonepar : 00124203351
EAN : 3184552033512
Description
Décor T Millésime or L:6 H:1,3 M LED BC-BF Animé 230V