« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203357 - Décor 2DTC Amaya OR
Décor 2DTC Amaya OR L:1,4m H:3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203357
Référence Sonepar : 00124203357
EAN : 3184552033574
Description
Décor TC Amaya or L:1,4 H:3 M LED BC-BF Animé 230V