« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203371 - Décor 2DT Alya gauche OR
Décor 2DT Alya gauche OR L:2m H:0,65m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203371
Référence Sonepar : 00124203371
EAN : 3184552033710
Description
Décor T Alya gauche or L:2 H:0,65 M LED BC-BF Animé 230V