« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203379 - Décor 2DC Neige glacée OR
Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203379
Référence Sonepar : 00124203379
EAN : 3184552033796
Description
Décor C Neige glacée blanc L:1,2 H:2,5 M LED BC-BF Animé 230V