« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203384 - Décor 2DT Souple Prune VE
Décor 2DT Souple Prune VE L:5,2m H:0,24m P:0,24m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203384
Référence Sonepar : 00124203384
EAN : 3184552033840
Description
Décor T Souple Edition 2020 L:5,2 H:0,24 P:0,24 M LED BC Filant 230V