« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203387 - Décor 2DT Arche Neige OR
Décor 2DT Arche Neige OR L:4m H:1,7m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203387
Référence Sonepar : 00124203387
EAN : 3184552033871
Description
Décor T Arche Neige blanc L:4 H:1,7 M LED BC-BF Animé 230V