« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203403 - Decor 2DT Arche Ruban OR
Decor 2DT Arche Ruban OR L:6m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203403
Référence Sonepar : 00124203403
EAN : 3184552034038
Description
Décor T Arche Ruban L:6 H:2,2 M LED BC-BF Animé 230V