« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203405 - Décor 2DT Arche Filante OR
Décor 2DT Arche Filante OR L:6m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203405
Référence Sonepar : 00124203405
EAN : 3184552034052
Description
Décor T Arche filante blanc L:6 H:2,5 M LED BC-BF Animé 230V