« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203407 - Decor 3DS Lustre Carillon OR
Decor 3DS Lustre Carillon OR H:2m D:1,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203407
Référence Sonepar : 00124203407
EAN : 3184552034076
Description
Décor 3D S Lustre Carillon H:2 D:1,8 M LED BC-BF Scint. 230V