« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203409 - Décor 3DS Lustre Stellaire OR
Décor 3DS Lustre Stellaire OR H:3m D:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203409
Référence Sonepar : 00124203409
EAN : 3184552034090
Description
Décor 3D S Lustre Stellaire H:3 D:1,5 M LED BC-BF Animé 230V