« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203410 - Decor 3DS Lustre filant OR
Decor 3DS Lustre filant OR H:2m D:1,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203410
Référence Sonepar : 00124203410
EAN : 3184552034106
Description
Décor 3D S Lustre filant H:2 D:1,7 M LED BC-BF Animé 230V