« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203411 - Decor 3DS Chandelier OR
Decor 3DS Chandelier OR H:2,2m D:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203411
Référence Sonepar : 00124203411
EAN : 3184552034113
Description
Décor 3D S Chandelier H:2,2 D:1,3 M LED BC-BF Scint. 230V