« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203416 - Décor 2DT Noël givré BF
Décor 2DT Noël givré BF L:4,4m H:1,45m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203416
Référence Sonepar : 00124203416
EAN : 3184552034168
Description
Décor T Noël givré L:4,4 H:1,45 M LED BF Filant 230V