« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203417 - Décor 2DT Christmas Givré BF
Décor 2DT Christmas Givré BF L:6m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203417
Référence Sonepar : 00124203417
EAN : 3184552034175
Description
Décor T Christmas givré L:6 H:1,5 M LED BF Filant 230V