« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203418 - Décor 2DT Joyeuses Fêtes ruban
Décor 2DT Joyeuses Fêtes ruban L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203418
Référence Sonepar : 00124203418
EAN : 3184552034182
Description
Décor T Joyeuses Fêtes ruban L:6 H:1,4 M LED BC-BF Animé 230V