« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203419 - Décor 2DT Joyeuses Fêtes OR
Décor 2DT Joyeuses Fêtes OR L:4,35m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203419
Référence Sonepar : 00124203419
EAN : 3184552034199
Description
Décor T Joyeuses Fêtes ! L:4,35 H:1,3 M LED BC-BF Scint. 230V