« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203420 - Décor 2DT Meilleurs Voeux OR
Décor 2DT Meilleurs Voeux OR L:4,5m H:1,2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203420
Référence Sonepar : 00124203420
EAN : 3184552034205
Description
Décor T Meilleurs vSœux L:4,5 H:1,2 M LED BC-BF Scint. 230V