« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203424 - Décor 3DC Alti OR
Décor 3DC Alti OR H:4m D:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203424
Référence Sonepar : 00124203424
EAN : 3184552034243
Description
Décor 3D S Alti 3D H:4 D:2 M LED BC-BF Scint. 230V