« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203440 - Décor 2DTC Cadeau BF
Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:3,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203440
Référence Sonepar : 00124203440
EAN : 3184552034403
Description
Décor TC Cadeau blanc L:1,1 H:3,2 M LED BF Animé 230V