« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203442 - Décor 2DG Cadeau BF
Décor 2DG Cadeau BF L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203442
Référence Sonepar : 00124203442
EAN : 3184552034427
Description
Décor G Cadeau blanc L:1 H:2,2 M LED BF Animé 230V