« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203450 - Decor 3DC Cadeau BF
Decor 3DC Cadeau BF L:2,95m H:3,5m P:2,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203450
Référence Sonepar : 00124203450
EAN : 3184552034502
Description
Décor 3D S Cadeau 3D blanc L:2,95 H:3,5 P:2,1 M LED BF Animé 230V