« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203451 - Decor 2DTC Cadeau BF
Decor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:1,6m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203451
Référence Sonepar : 00124203451
EAN : 3184552034519
Description
Décor TC Cadeau bleu L:1,1 H:1,6 M LED BF-BE Animé 230V