« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203452 - Décor 2DTC Cadeau BF
Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203452
Référence Sonepar : 00124203452
EAN : 3184552034526
Description
Décor TC Cadeau bleu L:1,1 H:2,2 M LED BF-BE Animé 230V