« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203456 - Décor 2DG Cadeau BE
Décor 2DG Cadeau BE L:1m H:2,2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203456
Référence Sonepar : 00124203456
EAN : 3184552034564
Description
Décor G Cadeau bleu L:1 H:2,2 M LED BF-BE Animé 230V