« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203458 - Décor 2DT Arche Cadeau Noël BE
Décor 2DT Arche Cadeau Noël BE L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203458
Référence Sonepar : 00124203458
EAN : 3184552034588
Description
Décor T Arche Cadeau Noël BE L:6 H:2 M LED BF-BE Animé 230V