« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203464 - Décor 3DC Cadeau BE
Décor 3DC Cadeau BE L:2,95m H:3,5m P:2,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203464
Référence Sonepar : 00124203464
EAN : 3184552034649
Description
Décor 3D S Cadeau 3D bleu L:2,95 H:3,5 P:2,1 M LED BF-BE Animé 230V