« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203465 - Décor 2DTC Cadeau RG
Décor 2DTC Cadeau RG L:1,1m H:1,6m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203465
Référence Sonepar : 00124203465
EAN : 3184552034656
Description
Décor TC Cadeau rouge L:1,1 H:1,6 M LED BF-RG Animé 230V