« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203469 - Décor 2DS Cadeau RG
Décor 2DS Cadeau RG L:1,15m H:1,15m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203469
Référence Sonepar : 00124203469
EAN : 3184552034694
Description
Décor S Cadeau rouge L:1,15 H:1,15 M LED BF-RG Animé 230V