« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203470 - Décor 2DG Cadeau RG
Décor 2DG Cadeau RG L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203470
Référence Sonepar : 00124203470
EAN : 3184552034700
Description
Décor G Cadeau rouge L:1 H:2,2 M LED BF-RG Animé 230V