« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203471 - Décor 2DT Cadeau RG
Décor 2DT Cadeau RG L:5m H:1,4m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203471
Référence Sonepar : 00124203471
EAN : 3184552034717
Description
Décor T Cadeau rouge L:5 H:1,4 M LED BF-RG Animé 230V