« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203472 - Décor 2DT Arche Cadeau Noël RG
Décor 2DT Arche Cadeau Noël RG L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203472
Référence Sonepar : 00124203472
EAN : 3184552034724
Description
Décor T Arche Cadeau Noël RG L:6 H:2 M LED BF-RG Animé 230V