« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203478 - Decor 3DC Cadeau RG
Decor 3DC Cadeau RG L:2,95m H:3,5m P:2,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203478
Référence Sonepar : 00124203478
EAN : 3184552034786
Description
Décor 3D S Cadeau 3D rouge L:2,95 H:3,5 P:2,1 M LED BF-RG Animé 230V