« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203481 - Décor 2DTC Boule BE
Décor 2DTC Boule BE L:1m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203481
Référence Sonepar : 00124203481
EAN : 3184552034816
Description
Décor TC Boule bleu L:1 H:2 M LED BF-BE Scint. 230V