« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203484 - Décor 2DS Boule BE
Décor 2DS Boule BE L:0,95m H:1,15m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203484
Référence Sonepar : 00124203484
EAN : 3184552034847
Description
Décor S Boule bleu L:0,95 H:1,15 M LED BF-BE Scint. 230V