« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203486 - Décor 2DG Boule BE
Décor 2DG Boule BE L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203486
Référence Sonepar : 00124203486
EAN : 3184552034861
Description
Décor G Boule bleu L:1 H:2,2 M LED BF-BE Scint. 230V