« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203491 - Décor 2DTC Boule RG
Décor 2DTC Boule RG L:1m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203491
Référence Sonepar : 00124203491
EAN : 3184552034915
Description
Décor TC Boule rouge L:1 H:1 M LED BF-RG Scint. 230V