« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203493 - Decor 2DTC Boule RG
Decor 2DTC Boule RG L:1m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203493
Référence Sonepar : 00124203493
EAN : 3184552034939
Description
Décor TC Boule rouge L:1 H:2 M LED BF-RG Scint. 230V