« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203496 - Décor 2DS Boule RG
Décor 2DS Boule RG L:0,95m H:1,15m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203496
Référence Sonepar : 00124203496
EAN : 3184552034960
Description
Décor S Boule rouge L:0,95 H:1,15 M LED BF-RG Scint. 230V