« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203509 - Décor 2DS Frost BE
Décor 2DS Frost BE L:0,75m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203509
Référence Sonepar : 00124203509
EAN : 3184552035097
Description
Décor S Frost bleu L:0,75 H:1,5 M LED BF-BE Animé 230V