« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203510 - Décor 2DC Frost RG
Décor 2DC Frost RG L:1m H:1m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203510
Référence Sonepar : 00124203510
EAN : 3184552035103
Description
Décor C Frost rouge L:1 H:1 M LED BF-RG Animé 230V