« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203513 - Decor 2DC Frost RG
Decor 2DC Frost RG L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203513
Référence Sonepar : 00124203513
EAN : 3184552035134
Description
Décor C Frost rouge L:1 H:2,5 M LED BF-RG Animé 230V