« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203515 - Décor 2DG Frost RG
Décor 2DG Frost RG L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203515
Référence Sonepar : 00124203515
EAN : 3184552035158
Description
Décor G Frost rouge L:1 H:2,2 M LED BF Filant 230V