« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203518 - Décor 2DC Noeud BF
Décor 2DC Noeud BF L:0,6m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203518
Référence Sonepar : 00124203518
EAN : 3184552035189
Description
Décor C Noeud blanc L:0,6 H:1,2 M LED BF Scint. 230V