« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203524 - Décor 2DT Arche Noeud BF
Décor 2DT Arche Noeud BF L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203524
Référence Sonepar : 00124203524
EAN : 3184552035240
Description
Décor T Arche Noeud blanc L:6 H:2 M LED BF Scint. 230V