« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203528 - Décor 2DS Noeud BE
Décor 2DS Noeud BE L:0,9m H:1,3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203528
Référence Sonepar : 00124203528
EAN : 3184552035288
Description
Décor S Noeud bleu L:0,9 H:1,3 M LED BF-BE Scint. 230V