« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203531 - Décor 2DC Noeud BE
Décor 2DC Noeud BE L:1m H:2,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203531
Référence Sonepar : 00124203531
EAN : 3184552035318
Description
Décor C Noeud bleu L:1 H:2,5 M LED BF-BE Animé 230V