« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203534 - Décor 2DT Arche Noeud BE
Décor 2DT Arche Noeud BE L:4m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203534
Référence Sonepar : 00124203534
EAN : 3184552035349
Description
Décor T Arche Noeud bleu L:4 H:1,5 M LED BF-BE Scint. 230V