« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203535 - Decor 2DT Arche Noeud BE
Decor 2DT Arche Noeud BE L:6m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203535
Référence Sonepar : 00124203535
EAN : 3184552035356
Description
Décor T Arche Noeud bleu L:6 H:2 M LED BF-BE Scint. 230V