« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203536 - Décor 2DT Noeud BE
Décor 2DT Noeud BE L:6m H:1,4m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203536
Référence Sonepar : 00124203536
EAN : 3184552035363
Description
Décor T Noeud bleu L:6 H:1,4 M LED BF-BE Animé 230V